※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワ(電動工具)
サンワ(電動工具)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンワ(電動工具)の 研磨/研削(電動)
サンワ(電動工具)の 研磨/研削用部品
電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928844
品番
SB-10-DKS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
再研磨が可能です。
用途
硬鋼、ステンレス用
トラスコ品番
816-2391
材質
鉄
質量(g)
73
能力(mm)
【最大対応】6