電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09928853 品番SLC-12-KK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

調整が不要です。

用途ラスシート材、横葺成型材に 付属品固定刃(右)、固定刃(左)各1枚 適合SL-12/SL-14/SL-16用固定刃 トラスコ品番816-2397 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)5 全長(mm)70 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする