製品にも傷等もなく通常に使用できました。到着も早く良好でした。
他の商社に切り売りを依頼したところ、1巻(100m)での販売しか取り扱わない。と断られ途方に暮れてたところ、モノタロウさんで簡単に手に入る事が分かり、購入しました。
電気街の部品屋などで、細い弱電用のコードの販売はあっても、強電(300V以下)も使えるコードの販売は無いので、また、利用させてもらいたいと思います。
安価で10m単位と買いやすくて助かりました。
当日17時までの発注は嬉しいですね
電気工事の会社ではないので、切り売りがあると助かります。
もう少し、価格が安ければとは思います。
注文後すぐに届きました。商品にも問題ありませんでした。