曜日別特売
YO002 ノロ止めテープ 50 エムエフ 09929063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノロ止めテープ 50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09929063品番YO002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。
テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。
カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。

用途
型枠からノロ・ミルコの漏れを防止
下地補強用
幅(mm)50厚さ(mm)2.0長さ(m)25トラスコ品番145-8280材質発泡ポリエチレン質量(g)400取付け方法貼付タイプ(テープ付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする