※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

当てぶとん

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09929203 品番YR004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。
厚みは約10mm(押して約2mm)。
※洗濯はできません。

材質(表地)ポリエチレン100%、(中綿)ポリエチレン100%、(裏地)テトロンコットン 用途屋内床・廊下・搬入物の養生。リフォーム・メンテナンス・引越現場に。 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)10 質量(kg)1.3 ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09929203
2017-09-21
用途:
電気工事の脚立養生
石井電設工業 様

作業場所の床の広さを気にせずに、床を傷めずに作業出来る

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする