ミツギロン
ミツギロンの 工事関連用品
チェーンスタンド用ポリ台 255Φ×110
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09929352
品番
CS-PD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
寸法(mm)
Φ255×H110
用途
チェーンスタンドの土台
仕様
満水時3kg、満砂時4.5kg
トラスコ品番
854-7567
材質
製品本体・キャップ:PE
質量(g)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。