※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
スピーカースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09929806
品番
KZ-100ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピーカースタンドです。
仕様
KZ-100WS用
トラスコ品番
722-3714
質量(kg)
4.6
許容荷重(kg)
【スピーカー】30
高さ(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。