※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
ダイナミックマイク ハンド形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09929833
品番
PM-240
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番
722-3838
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
周波数特性
60Hz〜18kHz
インピーダンス
60Hz〜18kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応