マイクロホンホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09930016 品番YM-128
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。

トラスコ品番722-4141 取付可能対象マイク径Φ18〜Φ35mm、マイク質量500g 仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじU5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ホルダー)約180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09930016
2024-06-04
用途:
マイクが太いものが多く挟む形を選びました。

マイクの太さが関係なくマイクスタンドにさして使えるのでこのタイプを選びました。とても使いやすくなりました。

2024-07-07
用途:
演奏時
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤレスマイク(太い為)使用の為に変更
ネジの径が通常の物より細かった為無理矢理組み合わせて改造した。説明をよく読みましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする