- 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09930067

- 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09930067
- 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H 藤田秀ナット製作所 09930067

軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ21H

(8件のレビュー)
取扱い終了
ピッチ(mm)1.5
アルマイト黒
内容量1セット(4個)注文コード09930067品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い

材質アルミ合金全長(mm)34アルマイト黒ピッチ(mm)1.5対辺(mm)21ねじ径(mm)12サイズ対辺21mm×全長34mmタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09930051
2019-01-31
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の綺麗さ、材質の良さ、すべてにおいて二重丸です。
安価ですが、価格以上の物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09930067
2018-06-07
用途: ホイールナット交換
サービス業

軽くて、良かった。まだ、交換していないので、楽しみです。

対象商品 : 09930076
2015-06-24
用途: 自動車ホイル用
royce

超軽量で、軸下重量が軽くなった様な気がします。見た目もチョットおしゃれにカスタム。

対象商品 : 09930051
2015-11-11
用途: スタッドレス様です

純正が痛んできたしと購入。まずまず。

1が参考にしています
対象商品 : 09930067
2014-10-07
用途: アルミホイール装着

軽量スタイリッシュ安価

対象商品 : 09930042
2014-04-16
用途: vmaxトライクカー

色々カー用品店を探したが対応品がなく諦めかけていました・・・・がmonotaro・・・社のネット販売を思い出し・・・検索するとベスト品が・・・感激ものでした・・必要なものが必要な時にmonotaro様です

対象商品 : 09930051
2013-10-14
用途: 純正ホイールナットの取替えニ使用した。

ブランドさえ問わなければ、この価格でこのクオリティは満足のいくものでした。
もう一色、赤色が追加されればなぁと思いました。

対象商品 : 09930042
2011-05-18
用途: 三菱ギャランに使用
ARITA FARMその他業種

同サイズのスチール袋ナットからの交換。持った感じからして軽いです。バネ下重量軽減に貢献って感じです。
ホワイトのホイルと組み合わせて装着しましたがカラーナット使用でレーシーな雰囲気UPです(^-^;)
10~12Kgf(98~117N)のトルクで締めるという指定でしたので、トルクレンチとセットで使われる事をお勧めします。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする