曜日別特売
TP-M15E 安全増防爆型スピーカー TOA 09930138

安全増防爆型スピーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番722-4061
内容量1個注文コード09930138品番TP-M15E
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)
日本消防検定協会認定品です。(L級)
工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)
塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。

仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番722-4061質量(kg)5周波数特性300~5500出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)音圧レベル(dB)104(1W、1m)口径×全長(mm)392×475発火性G4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする