呼出案内用マイクロホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09930208 品番PM-660
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。

トラスコ品番722-3846 材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g)440 形式ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃)-10〜+50 スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性100Hz〜10kHz コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性単一指向性 出力コード長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09930208
2021-07-19
用途:
医院での患者さんの呼び出し
有限会社石田建設 様

使用していた同じものが故障してしまい、また購入しました。
すぐ必要でしたので、とても早い出荷に大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする