※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤田秀ナット製作所
軽合金ロック ノーマルキー 袋ナットタイプ21H
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
アルマイト黒
アルマイト青
アルマイト赤
ピッチ(mm)
1.5
1.5
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09930313
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セット内容
ロックナット4個、キー1個
材質
アルミ合金
色
アルマイト黒
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
21
全長(mm)
34