ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
イヤホン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09930402
品番
SP-16
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
イヤホン形状
カナル
トラスコ品番
510-0577
質量(g)
11
ケーブル長(mm)
500
インピーダンス(Ω)
600
プラグ径(Φmm)
3.5