トランシーバー用イヤホン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09930436 品番 EH-15B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。

イヤホン形状カナル式 トラスコ品番509-9862 ブラック 質量(g)10 対応機種IC-4810、IC-4500 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型 プラグΦ直径2.5 アズワン品番64-9610-43 ケーブル長(cm)約50
注意
※マイクロホン+接続ケーブルまたはマイクロホン型接続ケーブルと組み合わせて使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
現場作業時
建設業・工事業

3年前に10個買い、今回リピートで10個購入しました。
消耗品と割り切って使用しています。
値段も手ごろで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09930436
2022-12-14
用途:
仕事で無線機使用
サービス業

安価だと、直ぐに破損してしまいます。正規品は、高額ですが、長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
09930436
2019-07-07
用途:
業務中ずっと
サービス業

コードが長過ぎずちょうどいいです。耳も痛くならないです。

対象商品:
09930436
2017-04-10
用途:
屋外での交通警備で本部との連絡等です
サービス業

ハーネスの長さが後10p程度あれば幸いかと思います。
出来ればハーネスをカバーするものがあればよいかと思います。

対象商品:
37103771
2014-07-11
用途:
社内の無線用

交換用のゴムが1個ついてきました(耳の穴が小さい人用?)。
問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
09930436
2022-08-06
用途:
仕事で無線機使用
サービス業

少し、高額ですが、100円ショップにないので仕方ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする