曜日別特売
- 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H 藤田秀ナット製作所 09930681

軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード09930681品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)31アルマイト黒ピッチ(mm)1.25対辺(mm)19ねじ径(mm)12タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09930611
2016-12-23
用途: ナット締め付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くていいけど…十字レンチで締めたら一発でキズが付きました。

対象商品 : 09930627
2016-05-28
用途: 足元のドレスアップに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルマイトのような、キャンディークリア塗装のような。。
ぶつけたり硬いもので引っかくとすぐ傷がつきます。
家内の車に取り付けましたが、自分のには付けないな。

対象商品 : 09930611
2013-01-22
用途: タイヤ交換
レッドゾーン

色が剥げやすい

対象商品 : 09930645
2009-04-14
用途: 車に取り付けました。
建設業・工事業

軽くなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする