ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
咽喉マイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09930734
品番
HS-97
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途
騒音が激しい環境向け
トラスコ品番
510-0411
適合機種
【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)
65
プラグ径(Φmm)
2.5
注意
※VSー1が必要です。