KENWOOD
KENWOODの トランシーバー
KENWOODの オプション トランシーバー
KENWOODの バッテリー・充電器 トランシーバー
リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09930978
品番
UPB-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
UBZ-BH47FR、UBZ-RJ27
定格電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
1200
トラスコ品番
543-0704
質量(g)
28
バッテリー容量(Ah)
1.2