Y型接続端子

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード09931555 品番M259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギボシ配線の分岐が簡単にできます。
ギボシ端子用

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
既存の電源などの配線コードからの分岐に。
電源の分岐に
適合ギボシ 付属コードAV1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09931555 M259 55143087 3350 電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモン 電源分岐ハーネス【ギボシ端子】 エーモン 1パック(3個) 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931555
2021-07-09
用途:
車の電源の増設
建設業・工事業

電源を取るのに簡単で使いやすいです。コネクターでの分岐も作ってほしいです。
特にシガレットの端子からの分岐をお願いします。販売時の説明で適応車種など記載してもらえればありがたいです。(シガレットからの分岐が一番素人には簡単だと思います

対象商品:
09931555
2021-04-08
用途:
車の整備等
建設業・工事業

ギボシと配線があるので、簡単に同じ物がつくれますが、買ってみました。エーモンの物はしっかりしていますね。

対象商品:
09931555
2021-10-07
用途:
自動車作業

いつも使っているモノです、MonotaRO安売りの日に購入すれば安心です。

対象商品:
09931555
2020-03-23
用途:
メンテナンス
サービス業

ブランド品だけありしっかりしたものですが、もうすこし安ければよいです。

対象商品:
09931555
2020-02-29
用途:
車に使用
運輸・通信業

Y型があると便利です。また購入したいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
09931555
2019-01-07
用途:
デイライト取り付け
運輸・通信業

価格、品質ともに満足しています、これからも使い続けます。

対象商品:
09931555
2018-10-10
用途:
トラックのマーカーに

トラックのマーカーの二股に使ってます。満足してます。取り付けも簡単に出来て便利です。

対象商品:
09931555
2018-03-06
用途:
自家用車の電装品取り付け
農・林・水産業

自分で配線を加工して、同じ物を作る事もできますが、やはり既製品の作りはしっかりしていています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする