M260 Y型接続端子 エーモン 09931564

M260 Y型接続端子 エーモン 09931564 M260 Y型接続端子 エーモン 09931564 M260 Y型接続端子 エーモン 09931564

Y型接続端子

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード09931564 品番M260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギボシ配線の分岐が簡単にできます。
平型端子用

用途
既存の電源などの配線コードからの分岐に。
電源の分岐に
適合平型 付属コードAV1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09931564 M260 55143096 3351 電源分岐ハーネス エーモン 電源分岐ハーネス エーモン 1パック(3個) 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931555
2021-07-09
用途:
車の電源の増設
建設業・工事業

電源を取るのに簡単で使いやすいです。コネクターでの分岐も作ってほしいです。
特にシガレットの端子からの分岐をお願いします。販売時の説明で適応車種など記載してもらえればありがたいです。(シガレットからの分岐が一番素人には簡単だと思います

対象商品:
09931555
2021-04-08
用途:
車の整備等
建設業・工事業

ギボシと配線があるので、簡単に同じ物がつくれますが、買ってみました。エーモンの物はしっかりしていますね。

対象商品:
09931555
2021-10-07
用途:
自動車作業

いつも使っているモノです、MonotaRO安売りの日に購入すれば安心です。

対象商品:
09931555
2020-03-23
用途:
メンテナンス
サービス業

ブランド品だけありしっかりしたものですが、もうすこし安ければよいです。

対象商品:
09931555
2020-02-29
用途:
車に使用
運輸・通信業

Y型があると便利です。また購入したいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
09931555
2019-01-07
用途:
デイライト取り付け
運輸・通信業

価格、品質ともに満足しています、これからも使い続けます。

対象商品:
09931555
2018-10-10
用途:
トラックのマーカーに

トラックのマーカーの二股に使ってます。満足してます。取り付けも簡単に出来て便利です。

対象商品:
09931555
2018-03-06
用途:
自家用車の電装品取り付け
農・林・水産業

自分で配線を加工して、同じ物を作る事もできますが、やはり既製品の作りはしっかりしていています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする