ステンレスパネル取手ネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズねじ足/M2.6 注文コード09931620 品番TO-349-1
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)Φ4×20×H22 許容荷重(N[kgf])20.4 ねじサイズねじ足/M2.6 自重(g)6 モデルTHA-31SUS-1N
関連資料:寸法図(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする