SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレスパネル取手ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
ねじ足/M4
注文コード
09931638
品番
TO-349-3
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
Φ6×60×H22
許容荷重(N[kgf])
33.6
ねじサイズ
ねじ足/M4
自重(g)
21
モデル
THA-31SUS-3N
関連資料:
寸法図(0.11MB)