SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレスパネル取手タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09931699
品番
TO-350-1
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
Φ4×20×H22
許容荷重(N[kgf])
20.4
自重(g)
4.5
モデル
THA-31SUS-1T
タップ寸法
タップ足/M2.6
関連資料:
寸法図(0.11MB)