SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレスパネル取手タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09931708
品番
TO-350-2
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
各種機器に合わせてサイズが選べます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
Φ6×40×H22
許容荷重(N[kgf])
41.8
自重(g)
14
モデル
THA-31SUS-2T
タップ寸法
タップ足/M4
関連資料:
寸法図(0.11MB)