MYST
MYSTの コーナーガード・クッション
MYSTの L字型
L型スポンジ(トラ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09931821
品番
5120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラ型で目立つ
工場の危険な箇所に最適
両面テープ付き
カットして長さ調節ができる
用途
安全対策に
駐車場や工場のコーナー保護材に
建物内の注意喚起に
材質
NBR発泡体
長さ(mm)
600
形状
L型
幅(mm)
44
厚さ(mm)
15
色
トラ柄