長さ(mm)550幅(mm)600高さ(mm)1489出力(W)1500出力(kW)1.5質量(kg)143周波数(Hz)60電流(A)5.8(50Hz)/5.8(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)150最大静圧(kPa)2.35/2.75集塵容量(L)25フィルター4枚消費電力(W)(50/60Hz)1500騒音値(dB)69/69最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/28.0集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))69/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/69吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75ちり落とし方式手動式