曜日別特売

淀川電機 カートリッジフィルター集塵機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
集塵容量(L)36
最大風量(50/60Hz)(m3/min)-/40.0
消費電力(50/60Hz)(W)2200
内容量1個注文コード09931897品番DET2200 60HZ
参考基準価格(税別)¥603,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。

長さ(mm)600幅(mm)700高さ(mm)1544出力(W)2200出力(kW)2.2質量(kg)181周波数(Hz)60電流(A)8.6(50Hz)/8.4(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)175最大静圧(kPa)2.75/3.24集塵容量(L)36フィルター6枚消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)71/71最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/40.0集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))71/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)13.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/71吸込口径(Φmm)175最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.75/3.24ちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき54,100/税込59,510
沖縄地方数量1につき54,100/税込59,510
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする