淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09932037 品番 YES75EVCDP 60HZ
参考基準価格(税別)¥483,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。

電源(V)3相200 電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz) 集塵容量(L)10 長さ(mm)702 幅(mm)870 高さ(mm)987 質量(kg)129 出力(W)750 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 騒音値(dB)-/71 最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/16 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))-/71 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/71 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
沖縄地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする