Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の カーペット・フロア
Bulls(ブルズ)の タイルカーペット
カーペットタイル ラグペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15枚)
色
アーモンド
寸法(mm)
500×500
注文コード
09932155
品番
B481-275
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
非住宅向けのタイルカーペット
豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ
住宅でも多彩な床表現を可能にします。
快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
色
アーモンド
材質
カーペットタイル(ループパイル)
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
500×500
グリーンマーク
認定
関連資料:
(1.01MB)