カプラー(ロック付)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09932334 品番 1199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。

用途
2本のコードを同時に接続できます。
4本のコードを同時に接続できます。
極数4 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コードAV(S)0.50〜1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
注意
※3353カプラー用端子セット(別売)が使用可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
規格が同じですが合いません。

同一規格のモノタロウとエーモンではうまくハマりません。気合い入れれば抜けますがとても渋いです。

2025-01-21
用途:
自動車電装
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車の電装取付けで使用しました。
ホームセンター、カー用品店では意外と置いてないところが多く、何店も回るのも大変ですので、こちらで即購入です。

対象商品:
09932343
2024-02-08
用途:
バイク用
株式会社 池田竹店 様

趣味のバイク用、配線をいじろうと試験的に購入です。

対象商品:
09932325
2023-01-15
用途:
バイクの電子部品追加

バイクの配線に電子部品を追加するときに使用。純正とつなげるので良いです。

対象商品:
58165825
2020-10-29
用途:
車内配線に取り付け
高橋タクシー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業しやすいです。
以前もっと小さい超細線用を使ってましたが、自動車配線はこのサイズが、ベストだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09932325
2020-05-06
用途:
バイクの鍵をECUに登録
その他業種

ホンダのバイクの予備キーをECUに登録するために細工をするために使用しましたら、

対象商品:
09932325
2019-12-09
用途:
補修用部品に最高でした。
製造業

オス、メスの組み合わせのセットでしたので良かったです。

対象商品:
09932325
2019-09-02
用途:
バイクの配線作業

バイクの配線作業に完全に純正ハーネス互換で問題なく使用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする