U2V-07S 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社 09932353

電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.45/0.52 注文コード09932353 品番U2V-07S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は電圧・最大風量・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。

用途
吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
出力(kW)0.07 最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.45/0.52 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.20/5.60 トラスコ品番816-7605 材質ADC12 電源(V)100 吸入/吐出口径(mm)32 吸気温度(℃)40 標準消費電力料金(50Hz)0.95円/h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09932353 U2V-07S 07959823 U2V-07S 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社 1個 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする