M284 カプラー2極 エーモン 09932361

カプラー2極

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09932361 品番M284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。

用途
配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
4本のコードを同時に接続できます。
極数4 コードAV(S)0.50〜2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
注意
※3354カプラー用端子セット(別売)が使用可能です。
※1128カプラー用端子セット(別売)が使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932352
2022-10-24
用途:
原付バイクのレストア

原付バイクの12v化の際に配線変更するために使用しました。カプラー取り付けにすると今後のメンテナンスが楽になります。

1人が参考にしています
対象商品:
09932352
2022-03-17
用途:
バイクのメンテナンス用
電気・ガス・熱供給・水道業

どうしてもカプラは消耗品的に交換が必要と思っています。
車体の使用状況で接触が悪くなったりするので
定期的に部品交換しています。
発送も早くて 助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09932352
2020-04-02
用途:
アマチュア無線機(モービル機)の電源供給
医療・福祉・介護関連業

カシメが甘く、リード線が抜けてしまいましたが、ハンダを付けて完璧になりました。カシメを完全に行えば問題なしですね。私が甘かったです。普通に使える商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
09932352
2019-12-01
用途:
自動車の新規配線
教育・研究機関

自動車の新規に配線する時に使用しました。場合により抜き差しをすることがあるので、ロックのないものを探していました。使用方法に適った製品で良かったです。品質的にもとても有名メーカー製でとても良いと感じました。

対象商品:
09932352
2019-09-17
用途:
配線の接続
国分自動車 様

スムーズに端子も入れられ、かつ、スムースに接続できました。無事ランプが点きました。

対象商品:
09932352
2018-05-31
用途:
直流回路に使用
佐野電気管理事務所 様 (サービス業)

商品は、特に商品の不満はないですが、端子を指す方向が分かりにくいです。

対象商品:
09932352
2018-03-23
用途:
作業灯
山口理容店 様

車内用の作業灯や冷蔵庫など、DC12Vの器具用電源

対象商品:
09932352
2017-12-27
用途:
バッテリー充電コードの設置
アーチャー企画 様 (サービス業)

エーモンの No1122 カプラー二極(ロック式)に、併用使用できるが、ロック機能がないので、抜けてしまうことがあるかもしれないが、安くて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする