FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 09932496 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 09932496 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 09932496 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 09932496 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 09932496

フタ付き積み重ねBOX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード09932496 品番FTB-45D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで丸みのあるやわらかなデザインのフタ付き積み重ねBOXです。
フタにふちがあるので、積み重ねても安定感があります。
フタはトレーとして使用でき、小物も置けます。
丸洗いができるので衛生的です。

ダークグレー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×230 材質ポリプロピレン 質量(g)932 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×297×252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
事務所備品入れ

見た目、サイズも表記通り
二つ重ねたフィット感もいい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする