CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 09932521 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 09932521 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 09932521 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 09932521

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09932521 品番 CLN-544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。

材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、他:ポリプロピレン 幅(mm)530 ライトベージュ 高さ(mm)810 質量(g)5420 奥行(mm)395 耐荷重(kg)引き出し1段:約4、天板:約2 棚段数(段)4 収納の目安Tシャツなら20、バスタオルなら8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする