ギボシ端子スリーブ

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 09932571 品番 1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ギボシ端子スリーブの100個入りセット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプメス 適合サイズAV(S)0.50〜2.00sq 用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。 仕様ギボシ端子スリーブ 材質軟質塩化ビニール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932571
2026-01-27
用途:
クルマの電気配線の修理
その他業種

期待通りの商品でした。大入りなのでコスパが良くて助かります。

2026-03-20
用途:
電線カシメ

長年使用しています。柔軟性が良くて作業しやすいです。

対象商品:
09932562
2023-07-09
用途:
カーオーディオ・カーナビの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモンの商品ギボシ端子を購入したので、ついでにスリーブもエーモン工業の物にしました。

対象商品:
09932562
2023-10-26
用途:
自動車電装部品の追加に
サービス業

ホームセンターよりも安く買えたのでとても満足です。

対象商品:
09932562
2023-02-19
用途:
オーディオ取付
SIMPLE ONE 様

使い勝手が良く、いい品でそれで安い言う事無しです。

対象商品:
09932562
2020-12-19
用途:
バイク配線
運輸・通信業

コスパ最高の一品です。
この価格でこの個数は、素晴らしいの一言です。
商品は充分な品質と感じました。
無くなったらまたお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
09932571
2020-08-15
用途:
車の取り付け作業
運輸・通信業

前回も注文しまして在庫が大分減ってきた為、新たに注文しました。いつものように使いやすく、また注文します。

対象商品:
09932562
2020-01-31
用途:
電装架装

前回使用させていただいて使用感も全く問題ないし
何より安価が助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする