DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 7枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09932645 品番 RN-DH7SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

なめらかな肌ざわりで、息がしやすいフィルターを採用したDAILY FIT MASK(デイリーフィットマスク)。
肌に触れる部分には「口元なめらか不織布シート」を採用し、やわらかい肌ざわりに。
「息快適フィルター」の採用で、捕集性能を保ちつつフィルターの目付を軽くしているため、従来品よりも息がしやすい。(※メーカー製品比。)
さらにふんわりやさしい「広耳ひも」の採用で、長時間装着しても耳が痛くなりにくい。
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001(一般用マスク)」に適合。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカット。(※マスク本体部のみの性能です。)

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル 形状立体 ホワイト 入数(枚)7 寸法(幅W×高さH)(mm)112×137 構造三層 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする