1461 クラフトリーマ エーモン 09932684

1461 クラフトリーマ エーモン 09932684 1461 クラフトリーマ エーモン 09932684 1461 クラフトリーマ エーモン 09932684

クラフトリーマ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09932684 品番1461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂部分に約5〜23mmの穴あけができます。

用途
スイッチなどの取り付けに。
キレイに穴があけられます。
材質グリップ(アセテート樹脂)、リーマ(ベアリング鋼) 全長(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932684
2022-03-01
用途:
樹脂の穴拡大加工
製造業

樹脂の穴拡大加工に購入しました。考えていたものより安価でしたので購入。加工もしやすかったです。

対象商品:
09932684
2020-12-18
用途:
自動車内装(ドアトリム・インパネの穴開け)
菊地シート工業株式会社 様

グリップ式なので穴開け方向に力を入れやすく作業が容易です。
リーマ部に穴径が判る目印線があるともっと使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09932684
2020-04-21
用途:
PP製品が割れないように穴をあける
有限会社DCM 様 (製造業)

削り量が少ないときはこれで十分だと思う。
今回の用途では電動ドライバーにチャッキングできるタイプのほうが良かったかも。
手が痛くなったので。。。
仕上がった穴の形状が菊の花状になることがあるので面倒見ながら加工の必要がある。

1人が参考にしています
対象商品:
09932684
2020-07-05
用途:
スイッチ等の大きな○穴あけに
製造業

自動車の内装や、近い感じのプラスチックに、スイッチ穴等作るときに手で、ジクっと微調整出来るので良いです!

対象商品:
09932684
2018-04-05
用途:
工作、プラケースの穴あけ
夢工場M 様

以前は金属用のリーマでプラの穴あけをしていましたが、大きく開けると
穴が波打ちます。歯数の多い工具を探していました。グー

3人が参考にしています
対象商品:
09932684
2018-06-04
用途:
アクリル板を穴け後の面取りに使用
昌一金属 様 (製造業)

回転させて面取りを行っています、無理なく作業ができます。

対象商品:
09932684
2018-01-18
用途:
おすすめします!!
卸売・小売業

これさえあれば下穴が多少ズレていても調整可能です。 さすがにステンレス相手はかなり時間がかかりますが…強いて言うなら強度でしょうか?
ただコスパ考えれば大満足です!おすすめします

1人が参考にしています
対象商品:
09932684
2017-07-15
用途:
プラスチックの穴あけ

ポイントはテーパーが大きいことと、取扱が楽なことです。切れ味を求めるなら通常のシャーシーリーマーの方が断然良いし、値段も安いです。シャーシーリーマーでこういう握りが付いたものが欲しいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする