曜日別特売
IHC-B123-W 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 09932767

 

IHC-B123-W 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 09932767
IHC-B123-W 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 09932767
IHC-B123-W 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 09932767
IHC-B123-W 1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ 09932767

1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09932767品番IHC-B123-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。

ホワイト質量(g)3000電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76口数1口電源プラグ2極、接地極付、250V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル)調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする