PI-E280S パイプハンガー アイリスオーヤマ 09932828 PI-E280S パイプハンガー アイリスオーヤマ 09932828 PI-E280S パイプハンガー アイリスオーヤマ 09932828

パイプハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09932828 品番 PI-E280S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

掛けるものやスペースに合わせて高さ・幅の調節可能。軽量で移動も簡単!安定感抜群で、たくさん掛けられます。
ハンガーパイプの端が横に伸縮するので、より多くの衣類が収納できます。
ハンガーパイプの高さは約90〜150cmの間で、無段階調整可能です。
服の丈に合わせて、ストッパーをゆるめて伸縮させ、高さを固定できます。
クローゼットに追加できたり、場所を選ばずいろいろな場所で使用できます。
キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。

ホワイト 質量(g)3230 耐荷重(kg)24(サイドバー1×4・ハンガー部分10×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850〜1300×440×900〜1500 収納の目安ワイシャツ:28着 ジャケット:20着
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
※お客様組み立てとなります。工具不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする