コイル型配線バンド

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09932842 品番 E369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

結束するコードの形状にフレキシブルに対応。
コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。

径(Φmm)4 長さ(m)2 用途コードの結束・保護に サイズ4Φ×2m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932842
2022-08-23
用途:
配線集結部のメンテナンス
卸売・小売業

巻くだけで高級感が出ますね。
取付けるのと付けないとでは見た目全く違います。

対象商品:
09932842
2021-06-28
用途:
配線保護

最近のLED灯火類は配線が細いものが多いため、この極細スパイラルはとても重宝します。もう何回リピートしたことか。ヘッドフォンのコードなどの断線防止にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする