画像準備中

シロッコ型電動送風機(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)38.0/36.0 注文コード09932843 品番CCN8TL
参考基準価格(税別)¥149,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は電源電圧・最大風量など17種類から選べます 他の種類を見る

フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

吸入口径(Φmm)200 吐出口径(mm)250×350 吸込口径(Φmm)200 出力(W)750 出力(kW)0.75 電源電圧(V)3相200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)38.0/36.0 最大静圧(kPa)1.13/1.62 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 質量(kg)30 回転方向 消費電力(W)(50/60Hz)1500 電流(A)(50/60Hz)4.8/6.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×441 吐出口左吐出 用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン 吐出口可変方向4方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は発送時車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする