曜日別特売
E370 コイル型配線バンド エーモン 09932851

E370 コイル型配線バンド エーモン 09932851
E370 コイル型配線バンド エーモン 09932851
E370 コイル型配線バンド エーモン 09932851

コイル型配線バンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
6(Φmm)
内容量1本注文コード09932851品番E370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

結束するコードの形状にフレキシブルに対応。
コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。

用途コードの結束・保護に径(Φmm)6長さ(m)2サイズ6Φ×2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09932842
2022-08-23
用途: 配線集結部のメンテナンス
卸売・小売業

巻くだけで高級感が出ますね。
取付けるのと付けないとでは見た目全く違います。

対象商品 : 09932842
2021-06-28
用途: 配線保護

最近のLED灯火類は配線が細いものが多いため、この極細スパイラルはとても重宝します。もう何回リピートしたことか。ヘッドフォンのコードなどの断線防止にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする