E371 コイル型配線バンド エーモン 09932867

E371 コイル型配線バンド エーモン 09932867 E371 コイル型配線バンド エーモン 09932867 E371 コイル型配線バンド エーモン 09932867

コイル型配線バンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)10 注文コード09932867 品番E371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

結束するコードの形状にフレキシブルに対応。
コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。

径(Φmm)10 長さ(m)1.2 用途コードの結束・保護に サイズ10Φ×1.2m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932842
2022-08-23
用途:
配線集結部のメンテナンス
卸売・小売業

巻くだけで高級感が出ますね。
取付けるのと付けないとでは見た目全く違います。

対象商品:
09932842
2021-06-28
用途:
配線保護

最近のLED灯火類は配線が細いものが多いため、この極細スパイラルはとても重宝します。もう何回リピートしたことか。ヘッドフォンのコードなどの断線防止にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする