アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷蔵庫/冷凍庫
アイリスオーヤマの 冷蔵庫
ノンフロン冷凍冷蔵庫 235L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09932898
品番
IRSN-HF24A-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
冷凍室が容量の半分を占める冷蔵庫です。真ん中のスペースは冷凍と冷蔵の切り替えができます。
質量(kg)
49
色
ブラック
間口(mm)
562
記号
冷凍庫記号:フォースター
内容量(L)
(定格)235
電源コード(m)
2
電気代の目安
年間:10447円
定格消費電力(W)(50/60Hz)
180
年間消費電力量(kWh/年)
337
省エネ基準達成率(%)
100
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
562×563×1725
定格内容積(L)
冷凍室:123、冷蔵室:112、切り替え室(※冷凍室定格内容積に含む):33
注意
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます
※ 空港へのお届けはできかねます。
※ ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。
※ お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません