使用例

ORZ50N-20 オリコン用保冷BOX-Z ネット付き ホワイトバリーン 09932968 ORZ50N-20 オリコン用保冷BOX-Z ネット付き ホワイトバリーン 09932968 ORZ50N-20 オリコン用保冷BOX-Z ネット付き ホワイトバリーン 09932968 ORZ50N-20 オリコン用保冷BOX-Z ネット付き ホワイトバリーン 09932968 ORZ50N-20 オリコン用保冷BOX-Z ネット付き ホワイトバリーン 09932968 ORZ50N-20 オリコン用保冷BOX-Z ネット付き ホワイトバリーン 09932968

オリコン用保冷BOX-Z ネット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20個) 注文コード 09932968 品番 ORZ50N-20
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

オリコンと組み合わせて使用できる、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
アルミ蒸着シートと6mm厚の発泡PE断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。
折りたたみ時には厚みが約100mmとなり、コンパクトに収納可能です。
安心・高品質の日本製。

用途折り畳みコンテナ内の肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の保冷に。 容量(L)50 外寸(mm)330×490×300 本体質量(kg)0.48 折りたたみ寸法(mm)330×490×100 ポケット保冷材ポケット:あり
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※折り畳みコンテナは付属いたしません。
※折り畳みコンテナのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする