ホワイトバリーン
ホワイトバリーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
ホワイトバリーンの アウトドア・行楽用品
ホワイトバリーンの クーラー&ジャグ
定番〜超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(1個)
注文コード
09933020
品番
ZSP150-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能です。
引きずり等に強い底面PVCシート加工。
安心・高品質の日本製。
用途
肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
容量(L)
150
外寸(mm)
570×670×570
本体質量(kg)
4.15
内寸(mm)
500×600×500
折りたたみ寸法(mm)
200×670×570
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません