定番〜超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1式(1個) 容量(L)300 注文コード09933038 品番ZSP300-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能です。
引きずり等に強い底面PVCシート加工。
安心・高品質の日本製。

用途肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。 容量(L)300 外寸(mm)570×1070×670 本体質量(kg)6.15 内寸(mm)500×1000×600 折りたたみ寸法(mm)200×1070×670
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする