ネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1個) 注文コード09933056 品番KGZCM-1
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。
アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。
面ファスナーで簡単設置可能。
ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。

用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。 外寸(mm)600×800×1450 本体質量(kg)2.95 適合寸法(mm)対応カゴ車外寸(一例):650×850×1700
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※カゴ車のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする