吸入口径(Φmm)125
吐出口径(mm)75
吸込口径(Φmm)125
出力(W)400
出力(kW)0.4
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50
最大風量(m3/min)(50/60Hz)11.5/-
最大静圧(kPa)2.11/2.11
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.11/2.11
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
質量(kg)22.5
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
消費電力(W)(50/60Hz)400
回転方向右
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×326×500
吐出口右吐出
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)2.3/2.0
構造(羽根車)ターボファン
吐出口可変方向4方向