EP-TB エッヂプロテクター 大洋製器工業 09933205 EP-TB エッヂプロテクター 大洋製器工業 09933205 EP-TB エッヂプロテクター 大洋製器工業 09933205

エッヂプロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09933205 品番EP-TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリング保護用角当 マグネット式
特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。
スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。
永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。

用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。 仕様一般用 材質アルミ合金 長さ(mm)125 高さ(mm)62 外幅(mm)81 内幅(mm)53
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする